パイプ ラック パーツのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
1,912件の「パイプ ラック パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「矢崎 イレクター 部品」、「イレクター 板受け」、「スチール 棚 パーツ」などの商品も取り扱っております。
イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工ランキング1位
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

イレクター Φ28パイプ 矢崎化工ランキング2位
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28材質プラスチック被覆鉄パイプ内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)ほか
819税込901
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工ランキング3位
1個ほか
31税込34
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(102種類の商品があります)


Φ28イレクターパイプ用 板取付けジョイント 矢崎化工ランキング5位
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。接着固定式のプラスチック製ジョイントです。板の取付けに使用します。
用途板の取付け用として。材質プラスチック質量(g)13
1個
77税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(カチオン塗装)質量(g)85
1個
719税込791
当日出荷

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28質量(g)90
1セット
416税込458
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプホルダー
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。
材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
1個
110税込121
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849税込934
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。板受けに使用します。
材質プラスチックグレー質量(g)33
1個
269税込296
当日出荷

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
1本
1,440税込1,584
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
全長(mm)2000パイプ径(Φmm)32材質プラスチック被覆鉄パイプ質量(g)1492RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
6,798税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)100
1セット
535税込589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー
1セット(5個)
7,998税込8,798
当日出荷

1個ほか
15税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)